曜日別特売
10×250 防爆マイナスドライバー 日本ガイシ(NGK)ベアロン 11067515

防爆マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)365
内容量1本注文コード11067515品番10×250
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベリリウム合金製の防爆商品です

用途
火花など火気厳禁の作業に
先端形状マイナス先端刃幅(mm)10全長(mm)365軸径(Φmm)10軸径(inch)-軸長(mm)250材質(グリップ)樹脂材質(軸)ベリリウム合金製刃先マグネットなし軸貫通なし商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする