日本ガイシ(NGK)ベアロン
防爆プラスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
155
155
190
250
315
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11067533
品番
1
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途
火花など火気厳禁の作業に
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.1
全長(mm)
155
軸径(Φmm)
5
軸径(inch)
-
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
ベリリウム合金製
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品構成
単品