曜日別特売
821638-03 821638紳士らくらくストレートパンツ ケアファッション 11069251

着用例

821638-03 821638紳士らくらくストレートパンツ ケアファッション 11069251
821638-03 821638紳士らくらくストレートパンツ ケアファッション 11069251
821638-03 821638紳士らくらくストレートパンツ ケアファッション 11069251
821638-03 821638紳士らくらくストレートパンツ ケアファッション 11069251
821638-03 821638紳士らくらくストレートパンツ ケアファッション 11069251

821638紳士らくらくストレートパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1枚注文コード11069251品番821638-03
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

オールシーズン着ていただけるズボンです。

仕様吸汗速乾、名前記入欄付、前ファスナー付、両脇ポケット付、洗濯機OK、ストレッチ素材、※ウエストゴム取替え仕様ではありません。ブラックサイズLL混率(%)ポリエステル85/綿15総丈(cm)103性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする