曜日別特売
UB18DSL コードレスランタン HiKOKI(旧:日立工機) 11070403

コードレスランタン

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11070403品番UB18DSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

反射板を装備して作業時のまぶしさを解消!
連続点灯時間は蛍光灯約3.5時間、LED約150時間(3.0Ah/14.4V蓄電池使用時)
電池残量が少なくなるとLEDスモールライトに自動切替。
フック付回転ハンドル採用。

バッテリー電圧(V)18/14.4明るさ(Lx)330(40cm)バッテリーリチウムイオン (BSL1430、BSL1830専用):別売使用電球蛍光管(100V・9W)(CFL9W相当品)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×95×96(蓄電池除く)質量(kg)0.5(蓄電池除く)
注意
※電池・充電器は付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11070403
2016-10-29
用途: 建築現場の灯り取り用

吊り下げ、置きと便利なのだが、明るさが足りない。残念!

対象商品 : 11070403
2014-09-04
用途: 倉庫の灯り
瀬川工業建設業・工事業

倉庫に灯りが、無いので、日立のランタンを、購入しました。小さいけど、非常に明るいので、ものすごく、満足しております。ありがとうございます

対象商品 : 11070403
2012-10-02
用途: アウトドア・自動車整備

明るさは申し分なく、遮光板を取り外せば広範囲に照らされ、取り付ければ眩しさを低減しれくれる優れもの。
通常は蛍光管を使用しますが、LEDモードにすればキャンプ時のテントで使用する常夜灯にぴったり。
日立の14.4Vバッテリーを繰り返し充電して使える事がこの商品の最大の特徴ですので、
日立の電動工具を持っている方には良いのではないでしょうか。
残念な点は、防水仕様では無い事。
せめて、生活防水レベルでも良いので機能があればBESTです。
普通に使う分には何ら問題はありません。
コールマンの電池式蛍光管ランタンも持っていますが、日立の方が断然明るいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする