徳武産業
大きく開く防寒ブーツⅡ 5022
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
23~23.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11071360
品番
ブラック L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・雪道でも滑りにくく、内側ボアで足首まで暖かい。靴底にハイドロストッパーを採用し、寒冷地に対応。
・ネーム刺繍可能(ベルト上部)。
・装具をつけていてもスムーズに装着が可能。
・撥水加工で水が入りにくい。
材質
底材:EVA樹脂・ゴム、内生地:ボア
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
約380(片足Lサイズ)
タイプ
屋外用
サイズ(cm)
23~23.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
材質(表面)
ナイロン100%、内:ポリエステル100%
材質(先芯)
なし
性別
男女兼用