曜日別特売
No.4 ポリエチレン袋0.03mm ノーブランド 11072512

No.4 ポリエチレン袋0.03mm ノーブランド 11072512
No.4 ポリエチレン袋0.03mm ノーブランド 11072512

ポリエチレン袋0.03mm

(82件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード11072512品番No.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最も一般的なポリ袋です。

用途小分け包装・梱包資材に。厚さ(mm)0.03入数(枚)100材質ポリエチレン透明寸法(幅W×高さH)(mm)90×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09165877
2018-01-13
用途: プラスチック製品の梱包

価格について、他社でこれより安く購入できるため、ちょっと残念でした。

対象商品 : 11072521
2017-03-24
用途: 製品を入れるため

非常に使いやすく、重宝しています。また、購入します

対象商品 : 09165843
2015-11-23
用途: 乾物の袋詰め作業
吉又商店

1000枚単位のものがあればいい。

対象商品 : 09165852
2015-07-16
用途: 部品を送る際の伝票を入れて出すのに使います。
株式会社OHGURO

送って返送品が帰ってくるときには
結構汚れますが、やぶれたりしないので十分です。

対象商品 : 11072555
2015-08-18
用途: 商品仕上げ
有限会社ステップファイブ

十分です

対象商品 : 11072537
2014-12-12
用途: 小物入れ

今まで使ってきたホームセンターの物より品質・価格面で優れている。継続購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 09165904
2015-08-11
用途: パンを包むため

非常に便利で重宝しています。

対象商品 : 09165807
2014-10-26
用途: ビスの梱包用

チャック付と勘違いして購入した。次はチャック付きを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする