曜日別特売
No.18 ポリエチレン袋0.03mm ノーブランド 11072564

No.18 ポリエチレン袋0.03mm ノーブランド 11072564
No.18 ポリエチレン袋0.03mm ノーブランド 11072564

ポリエチレン袋0.03mm

(82件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(100枚)
注文コード
11072564
品番
No.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最も一般的なポリ袋です。

用途
小分け包装・梱包資材に。
厚さ(mm)
0.03
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×530
材質
ポリエチレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09165877
2018-01-13
用途: プラスチック製品の梱包

価格について、他社でこれより安く購入できるため、ちょっと残念でした。

対象商品 : 11072521
2017-03-24
用途: 製品を入れるため

非常に使いやすく、重宝しています。また、購入します

対象商品 : 09165843
2015-11-23
用途: 乾物の袋詰め作業
吉又商店 様

1000枚単位のものがあればいい。

対象商品 : 09165852
2015-07-16
用途: 部品を送る際の伝票を入れて出すのに使います。
株式会社OHGURO 様

送って返送品が帰ってくるときには
結構汚れますが、やぶれたりしないので十分です。

対象商品 : 11072555
2015-08-18
用途: 商品仕上げ
有限会社ステップファイブ 様

十分です

対象商品 : 11072537
2014-12-12
用途: 小物入れ

今まで使ってきたホームセンターの物より品質・価格面で優れている。継続購入したい。

1人が参考にしています
対象商品 : 09165904
2015-08-11
用途: パンを包むため

非常に便利で重宝しています。

対象商品 : 09165807
2014-10-26
用途: ビスの梱包用

チャック付と勘違いして購入した。次はチャック付きを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする