ワタナベ工業
コンテナ袋 半透明HD
コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆うことができます。
トラスコ品番
520-7418
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
縦(mm)
800
横(mm)
930
内容量
1箱(700枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04354030
CB-930
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください