No.405 ポリエチレン袋0.04mm HEIKO 11072616

 

No.405 ポリエチレン袋0.04mm HEIKO 11072616
No.405 ポリエチレン袋0.04mm HEIKO 11072616

ポリエチレン袋0.04mm

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)100
高さ(mm)190
サイズ(号)5
内容量1袋(100枚)注文コード11072616品番No.405
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途小分け包装・梱包資材に。材質LDPE厚さ(mm)0.04幅(mm)100高さ(mm)190サイズ(号)5適合規格食品衛生法適合透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006617500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 梱包資材
卸売・小売業

用途(大きさ)によって分かれているのでと買いやすい。また、丈夫。

対象商品 : 11072616
2023-08-31
用途: 保冷用氷詰めとして利用
株式会社平松食品卸売・小売業

・当社で凍らせたものを詰めるにあたりサイズ感が良いもの、コストが合うもとして利用させていただいております。重量感も程よく、破れの心配もないので安心です。

対象商品 : 11072686
2022-06-22
用途: 資料の整理および発送時の保護として
一般社団法人日本福祉サービス評価機構サービス業

この種の袋は、資料の整理や発送時の資料の保護に重宝しています。一般には厚さが0.02mm程度のものが多く、破れやすいのが難点でしたが、これは、その倍の厚さで満足しています。

対象商品 : 11072643
2022-01-11
用途: 伝票封入時

伝票を荷物に同梱する時に使っています。厚手の物より安く使い勝手が良いです。
荷物の外側に使うには薄いと思いますが中側に使うには充分です。

対象商品 : 11072704
2021-12-13
用途: アッセンブリ作業
製造業

値段は少々高いが、耐久性、質ともに問題無し。取り出しもスムースでストレスが少ない。

対象商品 : 11072695
2020-11-07
用途: お魚を入れる
農・林・水産業

厚手なので、お魚を入れるのに使っています
0.03と必需品です

対象商品 : 35685246
2020-08-21
用途: 商品の梱包
製造業

丈夫でコスパのいいので 繰り返し注文しています。おすすめ商品です。

2020-06-04
用途: 仕事で小物を分けて入れるのに使用。
建設業・工事業

なかなか丈夫です。
一枚ずつ取り出せて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする