曜日別特売
No.818 ポリエチレン袋0.08mm HEIKO 11072887

No.818 ポリエチレン袋0.08mm HEIKO 11072887
No.818 ポリエチレン袋0.08mm HEIKO 11072887

ポリエチレン袋0.08mm

(160件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
幅(mm)380
高さ(mm)530
サイズ(号)18
内容量1袋(50枚)注文コード11072887品番No.818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最も一般的なポリ袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途小分け包装・梱包資材に。材質LDPE厚さ(mm)0.08幅(mm)380高さ(mm)530サイズ(号)18適合規格食品衛生法適合透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006628800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:160
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 送付書類を入れる。
株式会社門倉商店

厚手でしっかりしていて破れないので、送付書類を入れても曲がらず防水にも役立ちます。

対象商品 : 52996177
2024-02-16
用途: 角ばった重量物
製造業

とても丈夫なので、角ばったものを入れても破れません。
もっと安価なものもありますが、不安でこれ以外の袋の購入はないです

3が参考にしています
対象商品 : 11072853
2023-08-01
用途: 観賞魚のパッキング
アクアマリンズ(個人事業主)卸売・小売業

観賞用の海水魚を宅急便で配送する時に、袋の中に海水と観賞魚を入れ、酸素でパッキングをして梱包をします。全国各地に観賞魚が到着まで袋が破れない事が絶対条件となっており、この商品は非常に良い商品です。

対象商品 : 11072887
2023-08-01
用途: 観賞魚のパッキング
アクアマリンズ(個人事業主)卸売・小売業

観賞用の海水魚を宅急便で配送する時に、袋の中に海水と観賞魚を入れ、酸素でパッキングをして梱包をします。全国各地に観賞魚が到着まで袋が破れない事が絶対条件となっており、この商品は非常に良い商品です。

対象商品 : 11072853
2023-10-19
用途: リピート品です
株式会社テムコ

厚みも丁度いい。
サイズ違いを数種類ずっとリピートしてます。
これからもよろしく。

対象商品 : 09166026
2023-07-21
用途: 梱包作業

材質の割には透明感が高いので梱包資材として活用しています。

対象商品 : 11072844
2023-05-02
用途: 送り状の仮納品書入れに
フィルテック株式会社

厚母があり丁度封筒が収まるサイズ、枚数も使いごたえがあります。

対象商品 : 52996186
2022-12-14
用途: ゴミ袋として使用
製造業

厚さが有りしっかりしてるので、狭い所で残液受けに使用したりもします。
破れる事もなく使いやすいのでリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする