曜日別特売

快歩主義 L174

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
サンドベージュ
内容量1足注文コード11073128品番サンドベージュ 24.0cm
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・もっと元気になれる靴「快歩主義」。
・足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
・ゆったり4E、ワイドマジックタイプ。

仕様撥水加工材質表材:合成繊維、底材:ゴム底サンドベージュ質量(g)約210(片足23.5cm)タイプ屋外用サイズ(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする