曜日別特売

ルルオアーゼ 吸水消臭ショーツ 2色組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ピンクセット
内容量1セット注文コード11073679品番TJI-634 ピンクセット LL
参考基準価格(税別)¥4,537販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・身生地にはクラボウのルナセルを使用。高い消臭性が特徴で、なめらかな優しい肌触り。薄型なのに安心な5層構造吸水パッド。
・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。
・吸水パッドに東洋紡の機能綿を使用。安心の5層構造。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、消臭加工、保湿加工ピンクセットサイズLL混率(%)身生地:レーヨン70・綿25・ポリウレタン5、レース部:ナイロン・ポリウレタン、(吸水部)表側:ポリエステル100ヒップ(cm)97~105吸水量(mL)30(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする