ノーブランド
【名入れ】会社印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)
21×21
18×18
21×21
24×24
27×27
30×30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11074526
品番
21mm×21mm
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表示文字数
最大12文字
全長(mm)
60
材質(本体)
柘
材質(ケース)
樹脂
書体
印相体、篆書体、古印体
印面サイズ(mm)
21×21
印例
社名
オーダー方法
WEBオーダー
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※文字バランス調整のため最後に「印」、「之印」を付け加えさせていただく場合がありますのでご了承ください。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。