機械の修理時に改造等が必要なとき、電源がいらなくしかも構造が簡単なので使用が便利です。
毎回使わせてもらっています。
容量の小さなバッテリーを使用して冷却ファンを連続運転していました。
太陽光発電の冷却ファンは夜間及び夏場以外は不要です。
外部電源の不要な温度制御swを探していたところこの商品を見つけ購入しました。
現在、発電装置収納箱内に組込み使用中です。
もう少し安価で、小型になれば使用用途が広がると思います。
おはようございます。
最初に、購入致しました制御器は、ヘラクレスなど、カブトムシの温度制御に、
使用しています。結果は、上々です。ありがとうございました。
その他に、お尋ねしたい事が有りますが、温度を記録する機器は、ございますか。
例えば、温度を記録して、後で、パソコンで確認できるものです。(1例⇒製品名称⇒温度とり。
宜しくお願い致します。
サンルームが激暑だったので動力有圧換気扇を付けたのですが、最近涼しくなってきて、温度が下がっても帰宅する夜まで回しっぱなしの時が度々有ったので何か良いものは無いかと探していました。
もともと電磁開閉器を使って遠隔操作していたのでそのスイッチと並列に繋いで自動運転させてみました。仕掛けが単純で電源も必要としないので、結線も簡単に出来て良かったです。
動作を確認しましたが、なかなか良くできています。
車庫にガソリンなどを保管しているため温度が上がると心配でしたがこれをつけると一安心です。
換気扇では紐を引くと裏の蓋が開くので虫が入ってくると嫌だと思いカバーを取り付けました。便利なものをありがとうございます。
天気の良い日は、スチール倉庫の温度が高くなるので、倉庫の天井付近にサーモスタットを取り付け換気扇を発停するようにしました。
現在のところ35℃に設定していますが、日差しの強い日は10時頃に廻り始め、夕方4時頃には停止しているようです。常時回すよりも経済的で助かっています。