SDR10 エレップクリーナーロール 日東電工 11074664

エレップクリーナーロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)160
寸法(幅Wmm×長さLm)160×10
アズワン品番9-5010-08
内容量1個注文コード11074664品番SDR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。

巻芯径(Φmm)38幅(mm)160長さ(m)10タイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)160×10アズワン品番9-5010-08材質PET不織布接着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする