曜日別特売
25mm×33m クリーンルームテープ アズワン 11074847

クリーンルームテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード11074847品番25mm×33m
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,334
販売価格(税別)
3,940

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。

用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ幅(mm)25テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内アズワン品番1-7006-03特性耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11074847
2020-05-07
用途: ペンで書けるのが良いので使用しています。
製造業

値段が高く切れ難いので、変わる物が無いか検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする