曜日別特売
50×330×5 クシ型静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業 11074917

クシ型静電気除去ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-8370-01
内容量1個注文コード11074917品番50×330×5
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。

毛幅(mm)330毛丈(mm)50厚さ(mm)5線径(Φmm)繊維/0.04材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)導電性5.85×10-2)Ω・cmアズワン品番1-8370-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11074917
2016-09-29
用途: 製品組み立て時のゴミ除去

ある程度の幅があるので、一度に作業でき、使いやすい。

対象商品 : 11074953
2014-10-24
用途: 繊維機械の静電対策

ちゃんと静電気除去できます、もう少しブラシの毛が細いほうが掃きやすいですね、足の毛は抜けやすくはないですが、意外に1cmほど切れますね。
機能としては満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 11074953
2013-08-04
用途: ビニール袋の静電気除去

表と裏をサッとなでるだけで除去できました、持ち手が木なので良くてに馴染み使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする