曜日別特売
NA-EJ5 溶接機用アースクリップ 日動工業 11075583

溶接機用アースクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は公称断面積・電線長さなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
公称断面積(mm2)
22
電線長さ(m)
5
注文コード
11075583
品番
NA-EJ5
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
公称断面積(mm2)
22
ホルダー
三立EA300アースクリップ(ネジ止め)
質量(kg)
2.2
電線長さ(m)
5
仕様
オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
適合機種
PW-100S、DIGITAL-160DSK、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA
電線仕様-種別
WCT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075583
2015-01-25
用途: アーク溶接作業
農・林・水産業

アースクリップとキャプタイヤケーブルが接続部分で折れ曲がりやすい構造のため、
しばらく使っているとケーブルの芯線が何本か切れてきた。
ケーブルとアースクリップの握りの部分をビニールテープで固定して使用している。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする