曜日別特売
D-62 精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具) 11075827

D-62 精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具) 11075827
D-62 精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具) 11075827

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11075827品番D-62
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付
ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付

先端サイズ4軸長(mm)125材質(グリップ)樹脂トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※必ず25mm以上を押し込んでください。ネジ部が破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする