TOR-40 薄型オフセットレンチ TRUSCO 11075863

TOR-40 薄型オフセットレンチ TRUSCO 11075863
TOR-40 薄型オフセットレンチ TRUSCO 11075863
TOR-40 薄型オフセットレンチ TRUSCO 11075863

薄型オフセットレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)4.0
内容量1本注文コード11075863品番TOR-40
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。

用途
狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
対辺寸法(mm)4.0全長(mm)105トラスコ品番336-1993幅(mm)10厚さ(mm)3質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075881
2019-04-28
用途: 機械整備
製造業

通常の工具が入らない場所でとても重宝します。
トルクもそれなりにかかります。

対象商品 : 11075836
2013-04-30
用途: 狭いところの作業

ビット部にゴムパッキンのような物があり嵌待った感が判りにくい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする