V24-50 職専 カッター替刃 ロング24 貝印 11076021

V24-50 職専 カッター替刃 ロング24 貝印 11076021
V24-50 職専 カッター替刃 ロング24 貝印 11076021

職専 カッター替刃 ロング24

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ超鋭角
内容量1箱(50枚)注文コード11076021品番V24-50
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

折り目24ピッチ

適合替刃・カッターDP-500、DP-510、DC-050刃厚(mm)0.3タイプ超鋭角刃先角度(°)8トラスコ品番395-3491刃長(mm)119刃幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075382
2021-04-08
用途: クロス作業時
建設業・工事業

とても切れ味がよく作業効率が上がり重宝しています。

対象商品 : 11075382
2020-12-24
用途: ソフトゴムの加工に使用
合同会社ラシエイド医療・福祉・介護関連業

切れ味が抜群で、納得の商品。職専カッターのロング替刃が近くのホームセンターになく、今回購入できて良かったです。

対象商品 : 11075382
2015-05-29
用途: カッティングシート、インクジェットメディアのカット

『職専』のカッターは 昔から愛用し続けています。
よく切れ、使い易いので気に入っています。
他メーカーのモノも使用したことがありますが
自分は 『職専』が一番相性が良いようです。

対象商品 : 11076021
2015-02-01
用途: クロス施工の切り付け
建設業・工事業

今迄のカッターの刃先と明らかに違い、切れも良好です!
一番の違いはジョイントのカット後、目地の隙や開きが少なくなりました。
刃先の角度も重要でしょうが、刃幅が広いのが良いのでしょうか・・・?
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする