曜日別特売
BM-50 職専 カッター替刃 中 貝印 11076055

BM-50 職専 カッター替刃 中 貝印 11076055
BM-50 職専 カッター替刃 中 貝印 11076055
BM-50 職専 カッター替刃 中 貝印 11076055

職専 カッター替刃 中

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃厚(mm)0.22
タイプ黒刃
内容量1箱(50枚)注文コード11076055品番BM-50
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

シャープな切れ味の薄刃

タイプ黒刃適合替刃・カッターMP-310、MP-350、MP-380、MC-030刃厚(mm)0.22刃先角度(°)14トラスコ品番294-7081刃長(mm)90刃幅(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076055
2024-04-13
用途: 内装仕上げ
建設業・工事業

クロス工事で主に 点検口フクビ周りなどフリーハンド
施工の場合で使用しています 他の黒刃より薄い分切れが良く黒刃薄より腰が強い分 使い勝手により良い品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11076064
2021-11-29
用途: 合板材にラッピングした材のシートカット

良く切れます、担当者がこればかりリクエストします。

対象商品 : 11076055
2017-08-01
用途: クロス工事
建設業・工事業

今のロットは満足だが、ロットによってバラツキがあるのが☆-1

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする