曜日別特売
No.2161 ステンレス製 RスクレパーPRO NISAKU 11076554

ステンレス製 RスクレパーPRO

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード11076554品番No.2161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790

グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感!
フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。
エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。

材質
(柄部)エラストマ樹脂
(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
型番PRO-MサイズM仕様S型に比べ先端部の角度が緩やかです。幅(mm)(スクレーパー部)80全長(mm)150材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11076554No.2161223484742161No.2161 ステンレス製 RスクレパーPRO NISAKU 22348474ステンレス製 RスクレパーPRONISAKU1丁
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 車のステッカーはがし
有限会社オートレーダー自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルの方を以前より使用していましたが、今回PROの高い方を購入しました。使用した感じは、あまり違いが分かりませんでしたが、使用した感じは、一番傷がつきにかくて使いやすいと思います。

対象商品 : 22348474
2024-07-25
用途: ワインのラベルを剥がす作業に使用しています。
ワインフードストアこにし卸売・小売業

瓶のカーブに沿って曲がるので今まで使ったスクレーパーの中でもダントツで使いやすいです。

対象商品 : 11076554
2013-01-24
用途: サンルームのサンにベッタリ張り付いた両面テープの除去作業に使用。

ドライヤーで暖めた後、使用。とても使いやすい。ブラックテフロンスクレパーと併用。

2が参考にしています
対象商品 : 11076554
2013-04-03
用途: 車両の粘着シートはくり

しなやかな刃でボディ面にフィットするのでわりと良かった。
今回は、文字のはくりに使用したので、もう少し刃の幅が狭いほうがいいと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする