SDⅡ #2 システムドライバーⅡ switz tool 11076597

システムドライバーⅡ

(3件のレビュー)
先端形状プラス/マイナス/ヘックス
内容量1本注文コード11076597品番SDⅡ #2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。
日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788)
機能性抜群のコンパクトボディ。

先端形状プラス/マイナス/ヘックス全長(mm)(ドライバー装着時)200軸径(Φmm)30材質(グリップ)ガラス繊維強化ナイロン樹脂材質(軸)モリブデンバナジウム鋼質量(g)210刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(+)ブレード:#1・#2/(-)ブレード:5mm/へクスローブ:T15・T20・T25種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076581
2024-03-19
用途: ハウスクリーニングの主にレンジフード清掃作業時
TSYプランニングサービス業

プラスネジを外すのはもちろん、油でくっついたフード部分などを外す際に持ち替えずにマイナスでこじ開けることが出来るので便利です。

対象商品 : 11076624
2021-12-27
用途: ビス止め
建設業・工事業

インパクトを使用するまでもない、ちょっとした作業の際に重宝します。
ポケットに入るサイズで、使いやすいです

対象商品 : 11076624
2014-01-31
用途: 様々なドライバーを使う場面で

数あるシステムドライバーですが、これはちゃんと使えます。
セットすると若干かたかたしますが問題ありません。
お勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする