深型ポケット付 食事用エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード11076777品番DSE-P ピンク
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・体にフィット、さっと洗えるシリコンエプロン。くるくる丸めてコンパクトに。持ち運びも便利です。
・シリコン素材で体にフィットし食べこぼしをしっかりキャッチします。

仕様食洗機可、洗濯機不可材質シリコーンゴムピンク質量(g)260サイズ(cm)幅40×丈50、ポケット:幅35×奥行5×深さ8、(首周り)40~47耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする