曜日別特売

パシュミナ・ドレープエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
セージグリーンドット
内容量1枚注文コード11077231品番セージグリーンドット フリー
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・大人の女性の、食事時のうっかりはねや食べこぼしから洋服をガードするスカーフみたいエプロンです。フロント裏側が吸水生地と防水生地の3層構造でしっかりガード。
・パシュミナ風のドレープがたっぷり入っていて、まるで上品なスカーフを身に着けているような見た目ですが、安心の機能性を兼ね備えています。
・軽くて柔らかな生地とエレガントなデザイン、細部まで計算しつくされた安心の機能性で、さり気ない気配りができます。
・首の後ろ側のマジックテープで着脱しやすく、洗濯機と乾燥機が使えてお手入れも簡単です。

仕様洗濯機可(ネット使用)、脱水機可(ネット使用)、乾燥機可(60℃)材質ポリエステル100%セージグリーンドット質量(g)100タイプ首周り:面ファスナーサイズ(cm)幅34×丈40~44、(首周り)34~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする