曜日別特売
TPP-232 プラスチックピンセット TRUSCO 11078672

TPP-232 プラスチックピンセット TRUSCO 11078672
TPP-232 プラスチックピンセット TRUSCO 11078672

プラスチックピンセット

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端先曲型
内容量1本注文コード11078672品番TPP-232
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。

用途
半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120先端先曲型トラスコ品番301-7257材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9質量(g)5.1耐熱温度(℃)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 小さなシール片の取り扱いに

痒疹にドレニゾンテープというはり薬を使用しているのですsが、7mm角くらいにカットしたものを、台紙から剥がす際にピンセットを使用しているのですが、金属製では飛行機搭乗時に引っかかりそうなので、樹脂の物を探していました。欲を言えば毛抜きくらいに短い樹脂製ピンセットがあればいいのだけど。

対象商品 : 11078672
2023-12-18
用途: 歯科技工

小さな磁石を掴むのに使用しています。金属製だとくっついてしまうのでこれだと便利です。

対象商品 : 11078697
2023-08-26
用途: 小型半導体のピックアップ
AC-X TECH製造業

先端がピッタリ合うので小さな部品を拾いやすい。とても良い品物。

対象商品 : 11078681
2022-06-25
用途: 金属箔の取り扱い時
その他業種

それなりに強く掴めますし、掴む部分が厚くないので、金属箔などの薄いものを挟む際にも重宝しています。

対象商品 : 11078654
2022-03-07
用途: 製品取り扱い用

定番商品です。傷つきやすい部品を扱うには樹脂製が有りがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11078663
2018-10-30
用途: プリント基盤の修理メンテナンスの時 。

少し、短いと思う。もう少し長いと私は、思う。又、弾力があると、なお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11078663
2018-06-17
用途: 機械修理
T-FORMATION卸売・小売業

プラスチックということで、一番心配したのは掴む力ですがしっかりしてます。
コネクタの接点に触れそうな作業に重宝してます。

対象商品 : 11078681
2017-01-23
用途: 電子機器のメンテナンス。
有限会社シーエーティ建設業・工事業

適度な機械的強度が有り、電気的絶縁性が保たれるので問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする