曜日別特売
RBH-120 ハンディタイプバンドソー 新ダイワ 11079722

ハンディタイプバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード11079722品番RBH-120
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

既設材切断に便利なハンディタイプ。

ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115電源(V)単相 100電流(A)7.0コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225付属品ノコ刃(NF18山/インチ)定格出力(W)650本体質量(kg)6.5ノコ刃長さ(mm)1140トラスコ品番290-2010
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする