レジェールキャンシット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ターコイズブルー
内容量1台注文コード11080040品番H1LRCS-TB ターコイズブルー
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・超軽量の4.6kg、椅子付きコンパクトタイプ歩行車。
・4分の1までコンパクトに折りたため、収納スペースも最小限で済み、小型自動車にもらくらく積み込めます。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(ターコイズ)ポリエステル・(ジャガード)コットン・ポリエステル質量(kg)4.6ターコイズブルーサイズ(cm)幅52×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3、折りたたみ時:幅31×奥行35×高さ79.5、座面:幅31×奥行22.5、座面高:46、ハンドル内幅:35積載荷重(kg)2機能(標準)折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立てバッグ容量(L)1.7最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする