材質フレーム:アルミ、バッグ:(ターコイズ)ポリエステル・(ジャガード)コットン・ポリエステル質量(kg)4.6色ジャガードブルーサイズ(cm)幅52×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3、折りたたみ時:幅31×奥行35×高さ79.5、座面:幅31×奥行22.5、座面高:46、ハンドル内幅:35積載荷重(kg)2機能(標準)折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立てバッグ容量(L)1.7最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5