曜日別特売
DZ-376 ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 11082368

※製品画像

DZ-376 ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 11082368
DZ-376 ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 11082368
DZ-376 ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 11082368
DZ-376 ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 11082368
DZ-376 ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 11082368

ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350、DR-37注文コード11082368品番DZ-376
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350、DR-37材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90質量(g)83適合ねじ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする