SSS 100 スプレーシームシーラー FINIXA 11082980

スプレーシームシーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(290mL)注文コード11082980品番SSS 100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー
接着力良好
柔軟性が長続きします
FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに
施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)
4種類のカラーから選べる

ホワイト適合容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする