FINIXA
スプレーシームシーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(290mL)
注文コード
11082998
品番
SSS 300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー
接着力良好
柔軟性が長続きします
FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに
施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)
4種類のカラーから選べる
色
ブラック
適合容量(mL)
290
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
290mL
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
参考になった