サンドビック
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃数
1
注文コード
11083073
品番
N123H1-0400-0002-CM 1125
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
1