曜日別特売
N123J2-0620-0002-BG H10 CoroCut(R) 1・2 超硬ブランク サンドビック 11083161

CoroCut(R) 1・2 超硬ブランク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード11083161品番N123J2-0620-0002-BG H10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
材質H10寸法S(mm)4.35勝手Nタイプチップ幅(mm)(最小)4.5、(最大)6.8寸法l2(mm)26.2寸法S1(mm)5.50寸法rε(mm)0.2寸法la(mm)6.20コーナー数2チップシートサイズJ寸法l21(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする