曜日別特売
2P15A 125V ゴムプラグ2P 大阪魂 11085584

2P15A 125V ゴムプラグ2P 大阪魂 11085584
2P15A 125V ゴムプラグ2P 大阪魂 11085584

ゴムプラグ2P

(47件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11085584品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

耐衝撃性に優れています。

種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2.0×2芯
注意
※1500W以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
110855842P15A 125V09887997WH40072P15A 125V ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 09887997ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085584
2017-11-19
用途: 防水コンセント修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 11085584
2017-07-16
用途: 大工工事に使用
かおる建築

今までに何度か購入しました。太い線にも使用出来ますので重宝しています。

対象商品 : 11085584
2017-03-06
用途: 屋内外での延長コード
農・林・水産業

電動工具の使用で延長コウドを使用する時ゴムプラグを使用していると間違って落としても割れないから安心です

対象商品 : 11085584
2017-01-14
用途: 農機具の春に備えての点検、修理に。

今まではプラスチックのプラグを使用しておりましたが、抜くときに落下させたりして
すぐ欠けてしまい、探しましたらあったので交換しました、
価格が安くて助かります。

対象商品 : 11085584
2017-01-28
用途: コード修理

メーカー物と遜色なく使えるこれで十分また機会があればリーピトしたい

対象商品 : 11085584
2016-11-04
用途: 海外製掃除機の電源プラグ交換

想像以上にしっかりとした物でした。当方の用途には不要でしたので取り外しましたが、おそらくドリルチャック等を取付けるリング付き。電源コードのクランプ部のボルトが長すぎるけど、この値段ならば文句ナシ!

対象商品 : 11085584
2017-02-10
用途: 機械
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えました。よかったと思います。・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 11085584
2016-09-30
用途: 電気配線の差し込み、投光器の差し込み他
茶屋よりみちサービス業

安価であり、施行が簡単で、大変重宝しています。電気製品の多い我が家では、大助かりです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする