SUGICO(スギコ)
取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11086769
品番
TO-1506
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
表、裏の両面から取り付けが可能です。
キャップ付きです。
付属品
キャップ
適合
MODEL:ETP-123-1
材質
【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA
製品質量(g)
483
使用
荷重(kgf):82
注意
※本体取付け後、キャップをはめ込んでください。