※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワ・アイ
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
呼び
SM-4
SM-2
SM-2.6
SM-3
SM-4
SM-5
SM-6
SM-8
SM-10
SM-12
SM-16
SM-20
SM-24
SM-30
外径(Φmm)
8.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.50
11.50
15.30
18.00
24.20
30.00
38.50
45.30
51
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
11090388
品番
SM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
材質
SUS304
外径(Φmm)
8.00
厚さ(mm)
2.10
呼び
SM-4
種類
シール座金
寸法A(mm)
8.00
寸法D(mm)
2.10
寸法B(mm)
4.20
寸法C(mm)
0.50
耐寒耐熱温度(℃)
-50~120
使用ボルト
M4