曜日別特売
SM-20 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM-20 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090844
SM-20 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090844
SM-20 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090844

シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
呼びSM-20
外径(Φmm)
内容量1個注文コード11090844品番SM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

用途気体・液体漏洩防止に最適。呼びSM-20寸法B(mm)23.00寸法D(mm)6.10寸法A(mm)38.50厚さ(mm)6.10種類シール座金寸法C(mm)2.00耐寒耐熱温度(℃)-50~230使用ボルトM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする