曜日別特売
SM-24 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM-24 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090853
SM-24 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090853
SM-24 シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ 11090853

シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
呼びSM-24
外径(Φmm)45.30
内容量1個注文コード11090853品番SM-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

用途気体・液体漏洩防止に最適。呼びSM-24寸法B(mm)27.10寸法D(mm)8.10寸法A(mm)45.30材質SUS304厚さ(mm)8.10種類シール座金外径(Φmm)45.30寸法C(mm)3.00耐寒耐熱温度(℃)-50~230使用ボルトM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする