TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002

TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002
TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002
TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002
TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002
TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002
TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002
TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002
TG2.0-1230 アルミ縁台 TG 長谷川工業 11091002

アルミ縁台 TG

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)4.0
内容量1台注文コード11091002品番TG2.0-1230
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

庭先での夕涼やくつろぎのスペースに!
耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。
脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。

用途
花鉢などを置いて、花台に。
ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。
フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
質量(kg)4.0材質アルミ長さ(mm)1200幅(mm)300天板厚さ(mm)300最大使用質量(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56581778
2023-09-16
用途: 屋外縁台として利用
有限会社エム・プロダクツサービス業

屋外での休憩用縁台として重宝しています、植木鉢のお手入れ作業台としても利用します。

対象商品 : 56581753
2021-06-05
用途: 花台、椅子
サービス業

すばらしい商品でした。
花台としてだけでなく、
大人が腰掛けてもまったく大丈夫です。
アルミなので、野外で使用しても長く使えるはずです。
さすが、アルミ脚立で有名な長谷川工業さんです。すっかりファンになりました。

対象商品 : 56581762
2018-08-04
用途: 縁台
教育・研究機関

思った以上に丈夫で、また組み立ても非常に簡単で良い買い物をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 56581753
2022-06-13
用途: ベランダの植木鉢の花台として使用
その他業種

ベランダに十個以上の植木鉢を置いている。
そのベランダの床にじかに置いていたので、泥や落ち葉が植木鉢の周囲にたまって掃除がしにくかった。
特に泥があると、愛犬の足が汚れて、部屋も汚れる。
そこで、このアルミ製の縁台を3個購入した。
水道のホースで台の下まで泥を除去できる。
「泥よ、さらばの縁台」だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする