R123E2-0200-1001-CS 1125 CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビック 11091202

R123E2-0200-1001-CS 1125 CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビック 11091202
R123E2-0200-1001-CS 1125 CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビック 11091202

CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃数2注文コード11091202品番R123E2-0200-1001-CS 1125
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途仕上げ被削材PMSK勝手切削幅(mm)2コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.3321刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする