エピオス
こどもぼうさい KSシーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
非常用持出袋・落書き帳・クレヨン6P・防災の心得・軍手・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・発光スティック・静音アルミブランケット・除菌アルコールウェットティッシュ・絆創膏5P・水に流せるペーパー
注文コード
11092229
品番
KS30
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
被災時のこどものために考えられた非常持出セット。かわいいデザインの持出袋と収納箱が特徴的です。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
非常用持出袋・落書き帳・クレヨン6P・防災の心得・軍手・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・発光スティック・静音アルミブランケット・除菌アルコールウェットティッシュ・絆創膏5P・水に流せるペーパー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません