曜日別特売
DDAS アルミ製D環止め 50mm幅 2穴タイプ KH(基陽) 11092393

アルミ製D環止め 50mm幅 2穴タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11092393品番DDAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
シルバートラスコ品番770-9421材質アルミ長さ(mm)50質量(g)16穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11092384
2020-07-08
用途: 高所作業時の安全帯
運輸・通信業

穴が狭くて安全帯の折返し時に金具が穴を通りません。安全帯に付属していた金具と穴の大きさを比較したら2~3ミリくらい狭いです。

対象商品 : 11092384
2018-11-20
用途: 高所作業の時
ペクッド建設業・工事業

安全帯のベルト部分の締め付けに使用します。ずれ止めにも有効です。

対象商品 : 11092384
2018-10-28
用途: 安全帯に

アルミ製なので錆びないから良いです。タ○マ製と比較して角が丸みがあるのでこちらにしました。角が有ると怪我の元ですので。

対象商品 : 11092384
2018-11-21
用途: 安全帯のD環止めに

穴が狭くて安全帯のベルトが二回通せないのでこれを購入される方はご注意ください。一回通しならOKです。

対象商品 : 11092384
2017-11-22
用途: 植木の剪定時
農・林・水産業

良いと思います。重宝に、使わせていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする