曜日別特売
468-1 ABS樹脂製 D環止 KH(基陽) 11092427

ABS樹脂製 D環止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
D環止め/シルバー
長さ(mm)50
内容量1個注文コード11092427品番468-1
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
D環止め/シルバー長さ(mm)50質量(g)12材質ABS樹脂穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする