KH(基陽)
ABS樹脂製 D環止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
D環止め/ブラック
D環止め/シルバー
D環止め/ブラック
D環止め/ブルー
長さ(mm)
60
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11092472
品番
469-3
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
D環止め/ブラック
長さ(mm)
60
質量(g)
15
材質
ABS樹脂
穴数
4