曜日別特売
673-1 アルミ製D環止め KH(基陽) 11092488

アルミ製D環止め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
D環止め/シルバー
長さ(mm)50
内容量1個注文コード11092488品番673-1
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
D環止め/シルバー長さ(mm)50質量(g)18材質アルミ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする