WAKI(和気産業)
膜付グロメット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(4個)
1セット(2個)
1個
寸法C(mm)
39
16
19
21
23
25
27
31
37
39
41
43
45
48
52
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
11092816
品番
SG-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。
膜を切ることで通線できます。
用途
配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質
EPDMゴム
色
黒
種類
膜付グロメット
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
39
寸法G(mm)
5
H(mm)
3
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。