SG-32A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092825

SG-32A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092825
SG-32A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092825
SG-32A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092825

膜付グロメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
寸法C(mm)41
内容量1個注文コード11092825品番SG-32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。
膜を切ることで通線できます。

用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット寸法A(mm)32寸法F(mm)11.8寸法D(mm)37寸法E(mm)25寸法B(mm)2.3寸法C(mm)41寸法G(mm)5H(mm)3
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする