曜日別特売
ST-47 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 11093205

18-8 フタ付タンク

(9件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)80
内容量1個注文コード11093205品番ST-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

容量(L)80本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)470×470付属品ストック蓋材質SUS304厚さt(mm)1.2タイプ袴無し目盛無し持ち手あり

商品説明動画

ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較
この動画は、18が参考にしています。
持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06857401
2024-04-10
用途: 油保存
Pecora飲食業

フタが思っていた以上にガバガバなので、もっと密着してたらいいなと思いました。

対象商品 : 06857392
2023-10-25
用途: 油の保存
米新飲食業

3カ所ほどへこみがあり、返品しましたが、送られてきた物にも一カ所へこみがありました。使うことに支障が無いので使っていますが、出荷前に確認をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 06857277
2020-05-12
用途: 竹の火入れ装置
その他業種

これ迄、ブリキの一斗缶を使って「火入れ」をして居ましたが、壊れた為にこのタンクにしました。蓋の開閉が楽ですし、保温もしっかり出来て良い「火入れ」が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 06857383
2020-04-21
用途: 試作品の保管
製造業

さすがの日東金属製です。作りがしっかりしています。今回容量違いで3タイプ購入しましたがどれも良いです。蓋はそこまで機密性は無いですが、保管するものに応じてラップした後で蓋をすれば問題ありません。

対象商品 : 11609018
2018-10-06
用途: 製品製造用タンク
三精塗料工業株式会社

混合攪拌するための容器として使用。耐久性も満足。フタもしっかりしているので使いやすい。今後、違ったサイズのモノも購入していく予定。

対象商品 : 06857286
2018-06-27
用途: 酵素発酵タンクとして
太院薬食研究所教育・研究機関

清潔で、丈夫で手入れも簡単です。一人で持ち運び出来る、作業出来る、ちょうどいい大きさです。

対象商品 : 06857392
2017-11-16
用途: 酢酸エチル保管用
製造業

酢酸エチル保管用にステンレス製の蓋付きタンクを探していました。
問題なく使用できていますし、使いやすいサイズ感です。
密閉蓋ではありませんが、酢酸エチル特有の臭いの遮断にも優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06857261
2015-12-24
用途: 実験

思っていたより作りが丈夫であった。
袴なしは底が平らなのでホットプレートなどで保温もできるので便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする